曜日別特売

ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付

ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 - BUFFALO(バッファロー)

HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用

ブラックコネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等ケーブル径(Φmm)約4.5内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230668BSDCV07BK0.7約77
2,180
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230677BSDCV10BK1約89
2,330
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230686BSDCV15BK1.5約109
2,480
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230695BSDCV20BK2約125
2,770
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230704BSDCV30BK3約168
3,200
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230720BSDCV50BK5約243
3,800
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230729BSDCV100BK10約440
6,600
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする