PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!
3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!
VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!
様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!
大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約30ポート数4ポートケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く対応OSWindows、Mac、Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40転送速度(Mbps)USB2.0:最大480(理論値)、USB1.1:最大12(理論値)電源供給方式セルフパワー/バスパワーUSBポート数4供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内内容量1台