曜日別特売

タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き

タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き - BUFFALO(バッファロー)タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き - BUFFALO(バッファロー)タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き - BUFFALO(バッファロー)タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き - BUFFALO(バッファロー)タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き - BUFFALO(バッファロー)

タブレットで手持ちのUSB機器が使える!
microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる
LED付きで通電状況が確認できる!
このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!

ブラック質量(g)約38ポート数4ポート対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230774BSH4UMB04BK
2,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする