あらゆる機器で使える 4極プラグ、3極プラグ両対応
小型で持ち運びに便利なイヤフック式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)、3極ミニプラグ変換アダプター色ブラック質量(g)約26(ケーブル含む、ロットによって表記が異なる)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm3極または4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)※付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状耳かけ型内容量1台