両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット - BUFFALO(バッファロー)

長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます
音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム
自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます
好みの装着感で使えるアジャスターバンド

付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約56(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mmステレオミニプラグ保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性無指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k最大入力(mW)30(標準20)イヤホン形状オーバーヘッド内容量1台
注意
※外部電源マイクロフォンが必要な一部のThinkPadは非対応
※Mac非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230826BSHSH14BK
3,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする