曜日別特売

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える
安定した装着感のヘッドバンド式
重さを感じさせない軽量タイプ
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き

付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド内容量1台
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※プラグインパワーが必要です。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230860BSHSHCS100BK
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45230860
2023-10-26
用途: オンライン会議
教育・研究機関

最初の使用で、マイクが根元から折れてしまいました。
使用したスタッフの力加減も原因だと思いますが、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする