曜日別特売

PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載

PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載 - BUFFALO(バッファロー)

USB接続
両耳ヘッドバンド
40mm大型ドライバー採用
ノイズキャンセリングマイク搭載

付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8接続方式USB Type-A感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド内容量1台
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230887BSHSHUS310BK
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする