BUFFALO(バッファロー)
マイクロフォン 小型スタンドタイプ 3極ミニプラグ接続
場所の取らないコンパクトタイプ
自由な角度のボールジョイント
パソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続
付属品
保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色
シルバー
質量(g)
約51(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
約1.8
感度
-34dB±3dB
対応機種
3.5mm3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×165×58
インピーダンス
2.2kΩ
インターフェース
3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)
周波数帯域(kHz)
20~16
保証期間
6か月間
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
10~80
指向性
全指向性(無指向性)
内容量
1台
注意
※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45230914
BSHSMPM110SV
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください