特殊加工によりすべりを抑え、紙にすらすら描いているような心地よさを実現
眼精疲労やドライアイの要因のひとつと言われるブルーライトをカットし、大切な目を守ります
サラサラとした指すべりで快適な操作が可能です
照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキも低減しました
タッチ操作をしても指紋が目立ちにくいです
ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えます
すべての気泡が消えるわけではありません
貼りやすい3分割剥離シート
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアル付属
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 のぞき見防止フィルター 吸着式 360度 プライバシー保護 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad mini A17Pro/第6世代 8.3インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2024 2021 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849

