曜日別特売

Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル

Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル - BUFFALO(バッファロー)Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル - BUFFALO(バッファロー)Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル - BUFFALO(バッファロー)

Bluetooth 5.0対応
抗菌仕様 フルキーボード
抗菌樹脂採用で清潔に使える
3台のデバイスを簡単に切替可能
打鍵試験1000万回クリア
電池寿命約3.7年

付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)ブラック質量(g)約475(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式無線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152キー数108キー保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1354日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID電波周波数2.4GHz帯内容量1台
注意
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※動作時間:メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間:自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231106BSKBB110BK
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする