USB接続 有線スタンダードキーボード ロングケーブル

USB接続 有線スタンダードキーボード ロングケーブル - BUFFALO(バッファロー)

カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き

付属品取扱説明書ブラック質量(g)約540ケーブル長(m)約3接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)インターフェースUSB Type-Aキー数108キー保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19内容量1台
注意
※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。
※”PlayStation”および”PlayStation(R)4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※”Nintendo Switch”は、任天堂の登録商標または商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231124BSKBU100LBK
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする