単3電池1本でも約3年動作する省電力設計
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
1000万回の押下に耐える高耐久設計
しっかりしたキータッチのメンブレン方式
接続方式無線キー配列日本語(JIS準拠)対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS電源充電式電池単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本動作時間想定使用可能時間:1121日キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3キー数108キー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2色ブラック保証期間6か月間付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用)対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯内容量1台