曜日別特売

ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2

ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 - BUFFALO(バッファロー)ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 - BUFFALO(バッファロー)ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 - BUFFALO(バッファロー)ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 - BUFFALO(バッファロー)

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
保管・管理に便利な統一キー

付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約95ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26内容量1台
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231228BSL05S02-
3,6002,498
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65456268BSL05S02【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
3,6002,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り100点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする