BUFFALO(バッファロー)
ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.3
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
保管・管理に便利な統一キー
付属品
鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)
約95
ワイヤー径(Φmm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
2
対応機種
セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)
ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7
ロック
シリンダー錠
適合寸法(mm)
【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
内容量
1台
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45231237
BSL05S03
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください