曜日別特売

ダイヤル式ワイヤーロック

ダイヤル式ワイヤーロック - BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロック - BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロック - BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロック - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
キー不要のダイヤル式
フレキシブルネック&回転機能
柔らか素材のスペーサー付き
2種類のワイヤー径

質量(g)約133ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約56ロックダイヤル錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26内容量1台
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231255BSL07D
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45231255
2024-04-12
用途: 客先でのノートPC使用
製造業

私が無知なだけでしたが、弊社使用PCはDELLであり、こちらの標準規格品とはスロットサイズが合わず…返品不可のため、ワイヤとして利用することに致しました。(品物自体が悪いわけではありません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする