4桁ダイヤル式ワイヤー一体タイプ

4桁ダイヤル式ワイヤー一体タイプ - BUFFALO(バッファロー)4桁ダイヤル式ワイヤー一体タイプ - BUFFALO(バッファロー)4桁ダイヤル式ワイヤー一体タイプ - BUFFALO(バッファロー)4桁ダイヤル式ワイヤー一体タイプ - BUFFALO(バッファロー)

パソコンや液晶モニター、外付けHDDDなどを盗難から守る
キー不要で紛失の心配の無いダイヤル式
ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構
ワイヤーにキズ防止コーティング

対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)質量(g)約135ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約16(ワイヤーは除く)×約56 ※ワイヤー接続部を含めると径16+7動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ロックダイヤル錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231264BSL092
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする