曜日別特売

ワイヤー巻き取り式ダイヤルロック

ワイヤー巻き取り式ダイヤルロック - BUFFALO(バッファロー)ワイヤー巻き取り式ダイヤルロック - BUFFALO(バッファロー)

液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る
ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利
キー不要のダイヤル式
ワイヤーにキズ防止コーティング

質量(g)約71ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長さ(m)1.2ヘッド径(Φmm)ワイヤーヘッド:6.6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ロックダイヤル錠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×約102×約20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231280BSL10
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする