曜日別特売

南京錠+ワイヤーセット

南京錠+ワイヤーセット - BUFFALO(バッファロー)南京錠+ワイヤーセット - BUFFALO(バッファロー)南京錠+ワイヤーセット - BUFFALO(バッファロー)

南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガード
ワイヤーにキズ防止コーティング

対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)質量(g)南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ロック南京錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231289BSL112
3,050
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする