有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ

有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)

誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!
脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!
バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!

付属品取扱説明書/保証書質量(g)約98ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×41×106(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231420BSMBU510MBKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231429BSMBU510MRDレッド
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231438BSMBU510MWHホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする