BUFFALO(バッファロー)
薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー
無線2.4GHz
スリムデザイン
耐衝撃(MIL規格)
プレゼンテーションモード搭載
耐摩耗コーティング
BlueLED
静音
5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品
レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)
マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源
電池(単3×1本)
接続方式
無線
分解能(dpi)
600/1200
センサー
BlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19
保証期間
1年間
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
5~85
使用可能目安
最大582日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)
2.4
無線通信方式
USB Type-A
内容量
1台
注意
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※使用可能目安:1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45231499
BSMBW530GBK
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231508
BSMBW530GSV
シルバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません