曜日別特売

薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル

薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル - BUFFALO(バッファロー)薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル - BUFFALO(バッファロー)薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル - BUFFALO(バッファロー)薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル - BUFFALO(バッファロー)薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル - BUFFALO(バッファロー)薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル - BUFFALO(バッファロー)薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル - BUFFALO(バッファロー)薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル - BUFFALO(バッファロー)

無線2.4GHz
スリムデザイン
耐衝撃(MIL規格)
プレゼンテーションモード搭載
耐摩耗コーティング
BlueLED
静音
5ボタン(戻る/進むボタン付)

付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19保証期間1年間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式USB Type-A内容量1台
注意
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※使用可能目安:1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231517BSMBW530NBKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231526BSMBW530NSVシルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする