曜日別特売

モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポート

モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)

Type-C、USB-A2ポート同時出力対応
バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!
オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。
電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品
持ち運びに便利なキャリングポーチ付き

付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書質量(g)約210出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど入力DC5.0V/3.0A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間充電時間(時間)約3.16動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)10050充電可能回数約500回USBポート数2内容量1台
注意
※充電時間は、5V/3A出力のType-C充電器を使用してチャージした場合の目安。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231675BSMPB10010C2WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231666BSMPB10010C2BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45231666BSMPB10010C2BK77199396BSMPB10030C3BKBSMPB10010C2BK モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー) 77199396モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポートBUFFALO(バッファロー)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする