曜日別特売

USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C)

USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) - BUFFALO(バッファロー)

最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル
断線に強い新設計ロングSRを採用
しなやかで屈曲に強いスリムケーブル
最大3.0Aの急速充電に対応

コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電・通信内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231718BSMPCAC101BKブラック約70.12.7
1,570
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231727BSMPCAC101WHホワイト約70.12.7
1,570
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231736BSMPCAC105BKブラック約130.52.7
1,750
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231745BSMPCAC105WHホワイト約130.52.7
1,750
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231754BSMPCAC110BKブラック約1812.7
1,930
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231770BSMPCAC110WHホワイト約1812.7
1,930
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231779BSMPCAC115BKブラック約291.52.8
2,100
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231788BSMPCAC115WHホワイト約291.52.8
2,100
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231797BSMPCAC120BKブラック約3722.8
2,280
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231815BSMPCAC130BKブラック約8233.4
2,640
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231824BSMPCAC130WHホワイト約8233.4
2,640
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45231806BSMPCAC120WHホワイト約3722.8
2,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする