曜日別特売

Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル

Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル - BUFFALO(バッファロー)Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル - BUFFALO(バッファロー)Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル - BUFFALO(バッファロー)Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル - BUFFALO(バッファロー)Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル - BUFFALO(バッファロー)

屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用
取り回し易いやわらかスリムケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
安心の”MFI”認証製品

ホワイト端子形状Lightning オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1取得規格MFi認証モデルシールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)15~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル種類やわらか/耐久性適合用途充電/データ通信内容量1台
注意
※装着するケースによってはコネクターとケースが干渉して使用できない場合があります。
※Lightningは、Apple Inc.の商標です。
※製造時期によりパッケージに記載されている重量が異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231858BSMPCL101WH約80.12.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231867BSMPCL105WH約140.52.7
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231876BSMPCL110WH約2112.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231885BSMPCL115WH約311.52.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231894BSMPCL120WH約4223.0
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする