無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち

無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち - BUFFALO(バッファロー)

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!
バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン
カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!

付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーIR LED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19保証期間6か月間ボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式USB Type-A内容量1台
注意
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※使用可能目安:1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232016BSMRW100BLブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232025BSMRW100GRグリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232034BSMRW100LMライム
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232050BSMRW100WHホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする