PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応

PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応 - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応 - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応 - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応 - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応 - BUFFALO(バッファロー)

実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様
USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。
低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用
LINE OUT端子を搭載。
手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。

ブラック質量(g)約485消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)120~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50×90動作電圧(V)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232165BSSP300UBK
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする