2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付

2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)

2ピン4個口の電源タップ
集中スイッチ付きで電気の消費を抑える
落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き
スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ
差込口は安心の2重構造で熱に強い
安心のトラッキング現象防止プラグ

ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状2P口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×40機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80プラグ形状スイング内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232199BSTAPPS2410WH約2201
2,920
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45232208BSTAPPS2430WH約3703
4,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする