2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付

2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)

2ピン6個口の電源タップ
集中スイッチ付きで電気の消費を抑える
落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き
スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ
差込口は安心の2重構造で熱に強い
安心のトラッキング現象防止プラグ

ホワイトスイッチ集中スイッチケーブル長(m)3コンセント形状2P口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80プラグ形状スイング内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232217BSTAPPS2630WH
4,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする