BOSCH(ボッシュ)
システムボックス
ケースを連結させて便利に持ち運びができます。水平と垂直面折り畳みハンドル。用途やお好みに合わせてS・Mの2サイズ展開です。別売のアクセサリーボックスなどで拡張性もバツグンです。
用途
電動工具、先端工具、パーツ類の収納・運搬。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157055
SYSTEMBOX-M
M
1460
358×301×133
390×342×170
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45157046
SYSTEMBOX-S
S
1300
363×306×85
390×342×122
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください