曜日別特売

コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)

クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)

用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
シャンク形状
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45157089GBH18V-28CFH1台本体、サイドハンドル、深さゲージ、クイックリリースチャックSDSプラスシャンク、ストレートシャンクダイヤモンドコア68
134,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18677998GBH18V-28CFHSET1セット(1セット)本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、クイックリリースチャックSDSプラスシャンク68
182,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
18678007GBH18V-28CFHSET21セット(1セット)本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、サイドハンドル、深さゲージ、クイックリリースチャックSDSプラスシャンク68
203,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする