曜日別特売

SDSプラスハンマードリルアダプター

SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。

用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45157098GFA12-H
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-16
用途: 日曜大工時
その他業種

振動ドリルが欲しく、10.8vドリルに取り付け可能で尚且つ、コンパクトである為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする