BOSCH(ボッシュ)
スパナ
GWG10.8V-50SHにコレットをしっかり取り付けます。
用途
GWG10.8V-50SHにコレット取り付ける為のナットを締めます。
適合機種
コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH
質量(g)
55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×140×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157168
1607950525
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください