BOSCH(ボッシュ)
コレット6.35mm+ロックナット
シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。
用途
GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。
適合機種
コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×20×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157177
2608570085
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください