AX5400 トライバンドWi-Fi 6中継器。AX5400 WiFi:2402Mbps(5GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+574Mbps(2.4GHz)。トライバンド:3つのバンドに対応することで混雑を避け、接続可能台数の増加と高速通信が可能になりました。160MHzチャンネル幅:チャンネル幅を拡張することでネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。もっと繋がる:最大96台の端末を同時に接続可能です。シームレスローミング:OneMeshに対応し、快適なメッシュネットワークの構築が可能です。ブリッジモード:ギガビットポートとルーターを接続することで、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。