曜日別特売

AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント - TP-LINK

高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。

伝送速度(Mbps)合計1775(574/2.4GHz +1201/5GHz)周波数(GHz)2.4/5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159076EAP613
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする