5G対応メッシュWi-Fi 6ホームルーター

5G対応メッシュWi-Fi 6ホームルーター - TP-LINK

5G対応メッシュWi-Fi 6ホームルーター。超高速5G接続:5G(Sub-6)に対応し、最大3.4Gbpsのダウンロード速度に対応します。超低遅延:5GとWiFi 6が低遅延の接続を可能にします。AX3000デュアルバンドWi-Fi:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)。2.5GbE対応:2.5Gbpsポートと2つのギガビットポートを搭載します。メッシュ対応:メッシュWiFiに特化して開発されたDecoメッシュが家じゅうに安定・高速のWiFiをお届けします。光回線にも対応:4G/5Gに加えて固定インターネット回線への接続も可能です。かんたん設定:スマートフォン用アプリDecoから初期設定から管理まで手軽に行うことができます。TP-Link HomeShield:有償のサブスクリプションサービスHomeShieldが包括的なセキュリティを提供します。4G/5Gの利用には別途回線の契約と、初期設定時に利用する通信会社に応じたAPNの入力作業が必要です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159094DECO X50-5G(1-PACK)
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする