Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/165W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック

Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/165W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック - アドテック
(1件のレビュー)

高出力165W PD3.1出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。

ブラック出力(W)165Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159198ACPD-V165AC2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 車内でのスマホ・ポータブル電源の充電用
その他業種

出力が大きく、3口あるのが魅力で購入いたしました。
購入してすぐは使用できましたが、3週間もしないうちにアクセサリーソケットに差す部分の端子が陥没して使用不可に。
交換対応も受け付けてくれなかったため大変心象の悪い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする