曜日別特売

<VP>23.8インチワイド液晶ディスプレイ Full HD IPSパネル(1920x1080/ブラック)

<VP>23.8インチワイド液晶ディスプレイ Full HD IPSパネル(1920x1080/ブラック) - ビューソニックジャパン

23.8インチワイド液晶ディスプレイ、IPS方式パネル、解像度Full HD、応答速度:5ms(オーバードライブ時)、ダイナミックコントラスト比:20000000:1、PC入力端子:HDMI 1.4x1・DisplayPort 1.2 x1、USB Type C x1、スピーカー:2Wx2、チルト、スウィーベル、ピボット、高さ調整、フリッカーフリー、ブルーライト軽減。

コントラスト比1000:1、20000000:1(ダイナミック)解像度1920×1080(Full HD)色(本体)ブラック入出力端子HDMI 1.4: 1、DisplayPort1.2: 1、USB Type C: 1 (60W給電)、USB 3.2 Type A (出力): 3、USB 3.2 Type B(PC接続): 1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159207VP2456
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする