曜日別特売

巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付

巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用

材質ポリカーボネート出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまでコンセント個数3個口コード長さ(m)0.9本体質量(g)206機能絶縁カバー、スイングプラグ包装形態ブリスターUSBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポートプラグ形状スイングコンセント3個口(表2個/裏1個)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159627H2M50091U1CWHホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159636H2M50091U1CBKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする