曜日別特売

グースネック型HDMI延長ケーブル

グースネック型HDMI延長ケーブル - MCOグースネック型HDMI延長ケーブル - MCOグースネック型HDMI延長ケーブル - MCOグースネック型HDMI延長ケーブル - MCOグースネック型HDMI延長ケーブル - MCOグースネック型HDMI延長ケーブル - MCOグースネック型HDMI延長ケーブル - MCO

HDMI端子の延長が可能なケーブル・ケーブルを固定して接続しやすくするグースネックタイプ

ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)直径約7対応解像度4K(3840×2160)/60P転送速度(Gbps)最大18オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)内容量1本
注意
※【お買い上げの前に】本製品とHDMIケーブルの接続に際しては、合計の長さが4m以内に収まるようご使用ください。※本製品はHDMI規格外です。
本製品はすべてのHDMI機器やケーブルとの接続を保証するものではありません。※取付ける機器やケーブルの形状によっては、本製品が接続できない場合がございます。※本製品を取り外す際は、必ずコネクタを持って取り外してください。※本製品を挟んだり、無理な力で曲げたりしないでください。※本製品を水で濡れた手でご使用になることや、埃が立つ場所でのご使用はお止めください。火災の原因になります。※本製品の使用による接続機器の不具合や故障については、メーカーでは一切の責任を負いかねます。※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換させていただきます。 それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159478HET-G015/BK
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする