曜日別特売

コーティングワイヤー 黒 芯線ステンレス

コーティングワイヤー 黒 芯線ステンレス - 吉武製作所(旧:みづほ物産)コーティングワイヤー 黒 芯線ステンレス - 吉武製作所(旧:みづほ物産)コーティングワイヤー 黒 芯線ステンレス - 吉武製作所(旧:みづほ物産)

自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
芯線がステンレスのため、内側からの錆に強くなっています。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。

用途自動カーテン装置の駆動材質外皮:ナイロン6外径(Φmm)2.8内容量1巻
注意
※製造工程上、ボビン部分に傷がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4516017813K101000
182,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4516018713K3300
54,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4516019613K5500
91,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする