曜日別特売

コーティングワイヤー チョコレート色

コーティングワイヤー チョコレート色 - 吉武製作所(旧:みづほ物産)コーティングワイヤー チョコレート色 - 吉武製作所(旧:みづほ物産)コーティングワイヤー チョコレート色 - 吉武製作所(旧:みづほ物産)

自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
吸水性が小さいため、吸水要因による物性変化が極めて少ないです。
耐摩擦摩耗特性、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
低比重で軽量です。

用途自動カーテン装置の駆動材質外皮:ナイロン12外径(Φmm)2.8内容量1巻
注意
※製造工程上、ボビン部分に傷がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4516020513P101000
94,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4516021413P3300
28,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4516023013P5500
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする