省エネふわふわホットカーペット

省エネふわふわホットカーペット - YAMAZEN(山善)

優れた保温性で省エネを実現。切り忘れタイマー搭載の省エネふわふわカーペット。
高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面にはすべり止め加工あり。

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットマット/エコ/節約/暖房/冬/床冷え/冷気/カーペット/省エネ/保温/ふかふか材質ポリエステル100%機能切り忘れ自動OFF(6時間)、ダニ退治機能、暖房面切替(全面/左/右)内容量1枚
注意
※本商品にカーペットカバーは付属しません。
【こたつ併用の際のご注意】
※こたつはカーペット本体の中央に置いてください。
※こたつの温度調節は(中)~(弱)にあわせてください。(強)に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しないことがあります。
【家具などを置かれるときのご注意】
※脚の細いテーブルやイスは必ず当て板や脚ゴムをしてください。
※キャスター付きのイスや家具を置かないでください。(カーペット本体をいためる原因となります)。
※タンスなどの極端に重いものを置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
消費電力量(Wh)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45161438NUMF-E3075.33畳タイプ720(目盛り強)約363195×235
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45161429NUMF-E2073.72畳タイプ500(目盛り強)約257176×176
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45161438NUMF-E30784689790EUC-301NUMF-E307 ホットカーペット 本体 小さく折りたためる YAMAZEN(山善) 84689790ホットカーペット 本体 小さく折りたためるYAMAZEN(山善)1枚
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする