曜日別特売

遠赤外線グラファイトヒーター

遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin

超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。
2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。

用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース質量(kg)1.6切替方式スイッチ:200W/400W電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ電源コード(m)2.3保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45161569CAH-G42GD(G)グリーン
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
45161578CAH-G42GD(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする