家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット

家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット - YAMAZEN(山善)

家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。
天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。
こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36~41組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)内容量1セット
注意
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ一日ほどで復元します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45161946GKR-802HMB+AKF-1818GG/BR(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45161955GKR-802HMB+AKF-1818BR/CG(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45161980GKR-802HMB+AKF-1818OL/BR(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45161989GKR-802HMB+AKF-1818LV/IV(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45161849GMK-802HNB+AKF-1818SG/IV(こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161858GMK-802HNB+AKF-1818IV/GG(こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161867GMK-802HNB+AKF-1818GG/BR(こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161876GMK-802HNB+AKF-1818BR/CG(こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161885GMK-802HNB+AKF-1818OL/CG(こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)オリーブ/チャコールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161894GMK-802HNB+AKF-1818OL/BR(こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161910GMK-802HNB+AKF-1818LV/IV(こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161919GMK-802HNB+AKF-1818LV/SG(こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)ラベンダー/シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161928GKR-802HMB+AKF-1818SG/IV(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161937GKR-802HMB+AKF-1818IV/GG(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161964GKR-802HMB+AKF-1818OL/CG(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)オリーブ/チャコールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45161998GKR-802HMB+AKF-1818LV/SG(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)ラベンダー/シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする