曜日別特売

カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット

カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)

カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。角は安心のラウンド加工。日本国内トップメーカーの石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。
こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)内容量1セット
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ一日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45162926SEU-752W +AKF-1818SG/IV(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
45162935SEU-752W +AKF-1818IV/GG(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162944SEU-752W +AKF-1818GG/BR(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162960SEU-752W +AKF-1818BR/CG(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162978SEU-752W +AKF-1818OL/BR(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162987SEU-752W +AKF-1818LV/IV(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45163005SEU-752B +AKF-1818SG/IV(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45163014SEU-752B +AKF-1818IV/GG(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45163030SEU-752B +AKF-1818GG/BR(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年2月24日
45163039SEU-752B +AKF-1818BR/CG(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45163057SEU-752B +AKF-1818OL/BR(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45163066SEU-752B +AKF-1818LV/IV(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58779966SEU-752(W)+KKF-1818(NDGY)(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58779975SEU-752(W)+KKF-1818(NDMO)(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58779991SEU-752(B)+KKF-1818(NDGY)(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58780000SEU-752(B)+KKF-1818(NDMO)(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45162969SEU-752W +AKF-1818OL/CG(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)オリーブ/チャコールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45163048SEU-752B +AKF-1818OL/CG(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)オリーブ/チャコールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45162996SEU-752W +AKF-1818LV/SG(こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)ラベンダー/シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45163075SEU-752B +AKF-1818LV/SG(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)ラベンダー/シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45162969SEU-752W +AKF-1818OL/CG45162978SEU-752W +AKF-1818OL/BRSEU-752W  +AKF-1818OL/CG カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162978カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)1セット
11,900
税込13,090
色に違いがあります
45163048SEU-752B +AKF-1818OL/CG45163005SEU-752B +AKF-1818SG/IVSEU-752B  +AKF-1818OL/CG カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45163005カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)1セット
11,900
税込13,090
布団の色違いの商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする