山里産業(ヤマリ)
補償導線(K熱電対用/ガラス編組/遮蔽付)
補償導線
用途
外側にステンレスの遮蔽を施したガラス編組のK熱電対用補償導線です。
電磁ノイズが発生している環境で熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
仕様
(心線構成)7本ヨリ/0.3mm
種別
補償導線
色
(被覆)青
熱電対
K熱電対用
仕上がり寸法(mm)
4.6×2.8
対数(P)
1
遮蔽
ステンレス
被覆材
ガラス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45159654
YM-WX-13
1巻(10m)
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
45159670
YM-WX-13
1巻(50m)
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45159679
YM-WX-13
1巻(100m)
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45159688
YM-WX-13
1巻(500m)
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください