山里産業(ヤマリ)
補償導線(K熱電対用/ガラス編組)
補償導線
用途
ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
種別
補償導線
色
(被覆)青
種類
K熱電対用
仕上
(標準)4.0×2.3
構成
(心線)7本ヨリ/0.3
対数(P)
1
被覆材
ガラス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163617
YM-WX-14
1巻(10m)
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
45163626
YM-WX-14
1巻(50m)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
45163635
YM-WX-14
1巻(100m)
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
45163644
YM-WX-14
1巻(500m)
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください