曜日別特売

クイックキャル550

クイックキャル550 - ISOTECH

クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。
モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。
クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。
標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。

用途温度校正仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース質量(kg)1.5本体寸法(mm)65×152×175レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃温度分解能(℃)(表示)0.1安定性±0.05℃内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163127-
1,250,000
1,198,000
1,317,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする