涼感ツナギ服

涼感ツナギ服 ブラストン 涼感ツナギ服 ブラストン 涼感ツナギ服 ブラストン 涼感ツナギ服 ブラストン 涼感ツナギ服 ブラストン 涼感ツナギ服 ブラストン 涼感ツナギ服 ブラストン 涼感ツナギ服 ブラストン

セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。
長時間着用しても疲れにくいです。
通気性に優れています。(従来品比約10倍)
腰部は透け防止の裏地付です。
ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。

用途
クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様クリーンパック:無、フード:無 材質/仕上ポリエステル100% ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当 生地性能軽量・通気性 内容量1着
注意
※クリーンパック品ではありません。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45160869 BSC-12051-W-S 521-2854 S 280 112 72
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
45160878 BSC-12051-W-M 521-2856 M 300 116 74
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
45160887 BSC-12051-W-L 521-2859 L 320 120 76
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
45160896 BSC-12051-W-LL 521-2858 LL 340 124 78
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
45160905 BSC-12051-W-3L 521-2857 3L 360 128 80
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする